510448 17プロフィア用パイプバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512535

 

510448 17プロフィア用パイプバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512535
510448 17プロフィア用パイプバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512535
510448 17プロフィア用パイプバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512535
510448 17プロフィア用パイプバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512535
510448 17プロフィア用パイプバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512535
510448 17プロフィア用パイプバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512535
510448 17プロフィア用パイプバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512535
510448 17プロフィア用パイプバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512535
510448 17プロフィア用パイプバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512535

17プロフィア用パイプバンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18512535品番510448
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

バンパーの下に取り付けるアンダーガード・パイプバンパー
高さ70mmのオリジナル8角デザインは装飾効果も高く、強度も十分
ボルトオンで加工なく取付が可能
ステンレス製

用途ボディパーツ材質SUS304タイプ高床車用 3点セットパイプ径(Φmm)70(継ぎ目80)適合車種日野大型 '17プロフィア 高床車(H29.5~ON)
取扱説明書:(0.61MB)
注意
※エプロンスカート付車の場合:エプロンスカートを取り外して取付けてください。同時装着はできません。またナンバープレート固定位置を変更する必要があります
※高床車用パイプバンパーについて:高床車の一部車両でステップ部分が干渉する場合がございます。その際は突起の無い純正部品への交換が必要となります
※お車が低床車か高床車がご自身でご確認の上お求めください
※本製品は要加工品となり取付けに関して専門知識が必要な為、プロショップ等での取付を強くお勧めいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする