VCO-8763 コールマン トートバッグ エツミ 18519219

 

VCO-8763 コールマン トートバッグ エツミ 18519219
VCO-8763 コールマン トートバッグ エツミ 18519219
VCO-8763 コールマン トートバッグ エツミ 18519219
VCO-8763 コールマン トートバッグ エツミ 18519219

コールマン トートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード18519219品番VCO-8763
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

Colemanとのコラボレーションで誕生した、スタイリッシュなカメラバッグ。
エントリー一眼レフ+ダブルズームなどの収納に最適です。着脱式クッションボックス仕様なので、普段使いにも便利です。また、手持ちのほか、肩掛けもできる着脱可能なショルダーベルト付きで大変便利です。

ブラック質量(g)約400種類ブランド:Coleman(コールマン)ベルトキャリー:キャリーカートのハンドルに取り付け可能なベルトを装備ハンドルキャリー:急な移動にも対応できる大型サイズ主要材質ポリエステル、他内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッグ:約220×190×130、クッションボックス:約200×160×110(※着脱可能)ポケットサイドメッシュ:500mLのペットボトルが収まるサイズ、フロント:アクセサリーや小物類を効率良く収納可能/着脱可能なショルダーベルト付属で肩掛け、たすき掛けどちらにも対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする