曜日別特売
VE-5594 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519280

 

VE-5594 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519280
VE-5594 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519280
VE-5594 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519280
VE-5594 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519280
VE-5594 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519280
VE-5594 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519280

フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1枚注文コード18519280品番VE-5594
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

落下などによるガラスの割れ飛散の心配がないプラスチック透明板のフォトフレーム。
VOLTAはイタリア語で-時-。軽くて安全なMDFフレーム、割れない安心なプラスチック透明板。Vカット台紙で2サイズに対応しています。

付属品吊り下げフック、ひも1本付き仕様タテ/ヨコ兼用ナチュラル質量(g)約380適合サイズA4判(210×297mm)/B5判(182×257mm)寸法(幅W×高さH)(cm)約240×330×12 ※厚み12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする