曜日別特売
VE-5597 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519307

 

VE-5597 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519307
VE-5597 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519307
VE-5597 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519307
VE-5597 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519307
VE-5597 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519307
VE-5597 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519307

フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
内容量1枚注文コード18519307品番VE-5597
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

落下などによるガラスの割れ飛散の心配がないプラスチック透明板のフォトフレーム。
VOLTAはイタリア語で-時-。軽くて安全なMDFフレーム、割れない安心なプラスチック透明板。Vカット台紙で2サイズに対応しています。

付属品吊り下げフック、ひも1本付き仕様タテ/ヨコ兼用ブラック質量(g)約380適合サイズA4判(210×297mm)/B5判(182×257mm)寸法(幅W×高さH)(cm)約240×330×12 ※厚み12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする