曜日別特売
CXU955741 アイアンプランター CLOVER(クローバー) 18520488

CXU955741 アイアンプランター CLOVER(クローバー) 18520488
CXU955741 アイアンプランター CLOVER(クローバー) 18520488
CXU955741 アイアンプランター CLOVER(クローバー) 18520488
CXU955741 アイアンプランター CLOVER(クローバー) 18520488

アイアンプランター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18520488品番CXU955741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

モダンな空間にも、エキゾチックな空間にも、様々なコーディネートに映えるデザインをプラス。
印象的で重厚感のある金属のテクスチャを活かしたシンプルなフォルムは、どんなコンセプトのスタイリングにもなじみ、よいアクセントを加えてくれます。

材質鉄、ステンレススチール寸法(Φ×高さH)(mm)ポット:21.5×24.5全長(cm)H25穴の有無鉢底:なし寸法(Φ×高さH)(cm)スタンド:22×20.5
注意
※植物、アクセサリー等は商品に含まれておりません。
※商品シールを直接商品に貼っておりますので、シールを剥がす際に塗装が剥がれる可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする