CXO694358 ハンギングポット CLOVER(クローバー) 18521154

 

CXO694358 ハンギングポット CLOVER(クローバー) 18521154
CXO694358 ハンギングポット CLOVER(クローバー) 18521154
CXO694358 ハンギングポット CLOVER(クローバー) 18521154

ハンギングポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
2トーン
質量(g)140.8
内容量1個注文コード18521154品番CXO694358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

あたかも浮遊する植栽。立体的に縁を飾るフレームです。
ハンキングのフレームで揺らぐ縁を楽しんだり、スタンドを活かして一面の壁を作ったり、使い方は自由自在。

用途鉢植えスタンド、ハンギングタイプ材質鉄(スタンド・鉢植えともに)2トーン質量(g)140.8寸法(cm)14×8×22.5穴の有無鉢底:なし
注意
※商品は防錆加工済ですが、素材の特性上、劣化はまぬがれません。長時間水に濡らしたり雨や雪にさらすことはおやめください。
※汚れがついた場合は、乾いた柔らかい布でやさしく拭き取ってください。
※植物・アクセサリー等は商品に含まれておりません。
※商品により多少の個体差がございます。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: ハンギングに使用するつもりが
製造業

小さい・とにかく小さい
家にあるポットが入らない
購入前にサイズの確認必須です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする