CLOVER(クローバー)
ポットスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(Φ×高さH)(mm)
ポット:14.5×10.5
ポット:14.5×10.5
ポット:12.5×7.5
寸法(cm)
68×15×24
68×15×24
17×17×50
41×14.5×13.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18521504
品番
CXO694350
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
あたかも浮遊する植栽。立体的に縁を飾るフレームです。
ハンキングのフレームで揺らぐ縁を楽しんだり、スタンドを活かして一面の壁を作ったり、使い方は自由自在。
用途
鉢植えスタンド
材質
鉄(スタンド・鉢植えともに)
質量(g)
1700
寸法(Φ×高さH)(mm)
ポット:14.5×10.5
寸法(cm)
68×15×24
穴の有無
鉢底:なし
注意
※商品は防錆加工済ですが、素材の特性上、劣化はまぬがれません。長時間水に濡らしたり雨や雪にさらすことはおやめください。
※汚れがついた場合は、乾いた柔らかい布でやさしく拭き取ってください。
※植物・アクセサリー等は商品に含まれておりません。
※商品により多少の個体差がございます。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。