曜日別特売
- Nポリ風呂敷(透明水玉) HEIKO 18523015

Nポリ風呂敷(透明水玉)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)900×900
内容量1パック(10枚)注文コード18523015品番-
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

持ち帰り商品の包みに最適。

用途お寿司やお惣菜のテイクアウトに材質LDPE厚さ(mm)0.035寸法(縦×横)(mm)900×900メーカー商品コード006685106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18523015
2019-02-26
用途: 汚れ防止、防水用の養生シートとしても役立ちます。

装置・機械部品などの養生用として、大きさも十分、厚みもあり丈夫で透明度が高い(水玉
部分の白色は気にならない)ため、風呂敷として包む以外にも、いろいろ使い勝手が良いもの
です。価格面から大量使用には不向きですが、HEIKOの商品は品質が安定しているので、安心
して使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする