曜日別特売
MCF40 クリアーファイル モノタロウ 18523645

 

MCF40 クリアーファイル モノタロウ 18523645
MCF40 クリアーファイル モノタロウ 18523645
MCF40 クリアーファイル モノタロウ 18523645
モノタロウ

クリアーファイル

(111件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ポケット数40
レッド
内容量1冊注文コード18523645品番MCF40
販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

透明ポケット付きのファイルです。
収納は上から挿し込んでいただけます。
ポケットサイズ218×297mm

用途書類の整理背幅(mm)24寸法(縦×横)(mm)307×231ポケット数40レッド材質表紙/PP、ポケット/PP厚さ(mm)0.035(ポケットフィルム厚)サイズA4タテ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

穴を開けずに綴じるファイル

大切な書類をきれいに保存!穴開く手間を省く!
クリアファイルレバーファイルクリアホルダーレールクリヤー
ホルダー
差替え式クリアポケット固定式スタンダードロングレバー
頻繁に順番の入れ替え、
差替えが多い場合に!
決まった枚数の
収納に!
挟むだけで
手軽に書類保存!
閉じ具が長い!
しっかり収納に!
回覧、
プレゼンなどの
一時保存に!
プレゼン用
資料に!
差替え式クリアポケット固定式スタンダードロングレバークリアホルダーレールクリヤーホルダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:111
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18523593
2025-03-01
用途: 帳簿などの整理用
その他業種

データ移行が進んでも残しておきたい、かさ張る紙類が効率よく整理出来て満足です。発想も早くて助かりました。

2026-02-04
用途: PCデスク廻り
神戸建設株式会社建設業・工事業

ポケットのビニールが思っていたより薄くて直ぐ破れそうで残念です。

2025-12-21
用途: 書類整理
医療・福祉・介護関連業

ポケットがしっかりしていて、使いやすいです。また色違いで購入したいなと思います。

2025-01-23
用途: クリアファイルにファイリング
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

手軽な値段でおしゃれに資料を保存できるので、重宝させて頂いています。

対象商品 : 18523636
2024-12-17
用途: 伝票や書類の整理に
製造業

出来はそれなりだが安いので満足しています、そこまで大切ではないけど保存しておきたい時に良いです。

対象商品 : 18523627
2024-09-10
用途: 書類整理用
製造業

取り扱い説明書など書類整理用に購入しました
以前は有名ブランド品を購入していましたが、半額以下でこの品質なら十分です
色違いもあるため使い分けもできて満足です

対象商品 : 18523593
2024-07-31
用途: 伝票整理
株式会社日本溶研

伝票にも厚い物、薄い物、大きさがあり
レバーファイルだと見づらいので助かっています。

対象商品 : 18523593
2024-07-11
用途: 書類の整理
運輸・通信業

1年分の書類の整理に使用します
一冊で丁度良いサイズでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
このファイルのサイズを教えてください。
回答:
縦のA4サイズになります。
2021-08-18
質問:
ポケットの内寸を教えてください。
回答:
内寸:218×297mmです。
2021-08-18
質問:
表紙の裏に名刺などを入れられるポケットは付いていますか。
回答:
表紙裏にポケットは付いていません。
2021-08-18
質問:
このファイルのサイズを教えてください。
回答:
縦のA4サイズになります。
2021-08-18
すべてのFAQを表示する

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする