光
アルミ4脚イーゼル 小
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18523724
品番
HEAF-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
A1サイズパネルまで適応。
材質
アルミ
幅(mm)
450
高さ(mm)
約1020
質量(g)
2260
奥行(mm)
515
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません