曜日別特売
MCBD81-1 赤枠スタンド黒板 マーカー・チョーク兼用 光 18523986

赤枠スタンド黒板 マーカー・チョーク兼用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード18523986品番MCBD81-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ボード部分はブラックボード用マーカー・チョーク兼用で書き消し自由!
店内や軒下に置いてお客様へのおススメやメッセージボードとして。

面板寸法(W×H)(mm)450×595幅(mm)510高さ(mm)400質量(g)3320奥行(mm)50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,600/税込3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする