曜日別特売
PBD110-1 木製枠スタンドポスターパネル 光 18523995

PBD110-1 木製枠スタンドポスターパネル 光 18523995
PBD110-1 木製枠スタンドポスターパネル 光 18523995

木製枠スタンドポスターパネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード18523995品番PBD110-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ボード部分はブラックボード用マーカー・チョーク兼用で書き消し自由!
A1用ポスターパネルとしてもご使用頂けます。
表面は耐熱性・耐候性・強度に優れた透明ポリカシート付。

面板寸法(W×H)(mm)605×855幅(mm)610高さ(mm)約1110質量(g)7720奥行(mm)620

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,600/税込3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする