曜日別特売
TBCV-155 スタンド黒板用透明カバー 光 18524083

 

TBCV-155 スタンド黒板用透明カバー 光 18524083
TBCV-155 スタンド黒板用透明カバー 光 18524083

スタンド黒板用透明カバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード18524083品番TBCV-155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

雨に濡れても安心クリア!
ボールチェーンで透明カバーをしっかり固定!

幅(mm)約550高さ(mm)960質量(g)549奥行(mm)650

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,600/税込3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする