曜日別特売
HBD456W マーカー用黒板 白木 光 18524302

マーカー用黒板 白木

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×600×23
内容量1個注文コード18524302品番HBD456W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
種類マーカー用黒板付属品ひも、取付金具材質松/黒鉄板質量(g)1710寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×600×23仕上白木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする