曜日別特売
APB-302 POPボード 光 18524345

POPボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)300
高さ(mm)217
質量(g)95
内容量1個注文コード18524345品番APB-302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
質量(g)95材質再生PET高さ(mm)217奥行(mm)1幅(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする