光
POPボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
幅(mm)
217
300
217
445
高さ(mm)
340
217
340
300
質量(g)
108
95
108
192
210
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18524354
品番
APB-303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
質量(g)
108
材質
再生PET
付属品
くさり付
高さ(mm)
340
奥行(mm)
1
幅(mm)
217