光
卓上メニュースタンドマーカー用
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
赤
赤
白
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18524415
品番
TMD23-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
MDF、ポリエステル
幅(mm)
約151
色
赤
高さ(mm)
235
質量(g)
317
奥行(mm)
140