SUNNYLIFE(サニーライフ)
ビーチポンチョ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
シャークアタック
デザートパームス
シャークアタック
マーメイド
モンスター
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18524487
品番
CXB645595
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ビーチやプールで使うのにぴったりな可愛らしいポンチョ。
綿100%で作られており柔らかな肌触りで、軽量です。
吸水性のある裏地もポイントです。
材質
綿100%
質量(kg)
0.31
色
シャークアタック
サイズ
子供用
適合年齢(歳)
3以上
寸法(幅W×高さH)(cm)
63×62
注意
※染料の特性上、濡れた場合や強くこすられた場合、 摩擦により衣類などに色移りすることがあります。ご注意下さい。
※製品に表示されている方法でお洗いください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。