光
アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法(mm)
450×600×66
300×450×66
450×600×66
600×900×66
1200×900×66
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18524503
品番
AWB4507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
種類
壁掛け・無地
寸法(mm)
450×600×66
質量(g)
1110
表示内容
無地
繰り返し・詰め替え
対応