CXB646647 ミニスイムゴーグル SUNNYLIFE(サニーライフ) 18524724

CXB646647 ミニスイムゴーグル SUNNYLIFE(サニーライフ) 18524724
CXB646647 ミニスイムゴーグル SUNNYLIFE(サニーライフ) 18524724
CXB646647 ミニスイムゴーグル SUNNYLIFE(サニーライフ) 18524724

ミニスイムゴーグル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ライトグリーン
内容量1個注文コード18524724品番CXB646647
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

キッズ向けのモチーフがとってもキュートなゴーグル。
レンズは防曇・UV保護(UV380)仕様のレンズなので屋外での使用にもぴったり。
クッション部分とストラップはシリコン製でやわらかく、痛くなりにくいです。
また、ストラップは長さ調整可能のため長く使えるのも嬉しいポイント。

仕様子供用ゴーグル/防曇・UV保護(UV380)レンズ使用/調整ストラップ付き材質ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、シリコーン、ポリエチレン質量(kg)0.15ライトグリーン種類モンスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×3×5適合年齢(歳)3歳以上
注意
※本製品は水泳専用のゴーグルです。水泳以外の目的では絶対に使用しないでください。
※レンズを絶対に顔から前方向に引っ張らないでください。跳ね返って目をケガする恐れがあります。
※本製品は衝撃によるケガ等から目を保護するための製品ではありません。水中に飛び込むときや水泳中は常に周囲の安全を十分に確認してください。
※本品には小さな部品が含まれています。小さなお子様が誤って飲み込むことのないようご注意ください。
※かぶれ、炎症、かゆみ、刺激など肌に異常を感じられた時は、ただちに使用を中止し、専門医にご相談ください。
※使用後は水道水ですすぎ洗いを行い、水を切って陰干しをしてください。
※変形や変色の原因となりますので、シンナーやアルコール等の有機溶剤で拭かないでください。
※レンズの汚れが気になる場合は、中性洗剤をうすめた水で洗い、その後洗剤を完全に洗い流してください。
※直射日光が当たる場所や高温になる場所(サウナや夏場の車中など)での保管は避けてください。
※水着、スイミングキャップ、タオルなどと長時間接触した状態で保管しないでください。色が移ることがあります。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする