曜日別特売
CL3224-1 プレート 光 18524887

プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字内容(表)OPEN、(裏)CLOSED
内容量1枚注文コード18524887品番CL3224-1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質アクリルマット板グレー文字内容(表)OPEN、(裏)CLOSED仕様カットシート貼(パールグレー)幅(mm)200高さ(mm)305質量(g)157奥行(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする