K5692-1 プレート 光 18524966

プレート

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
文字内容(表)OPEN、(裏)closed
(表)OPEN、(裏)closed
(表)準備中、(裏)営業中
(表)いらっしゃいませ営業中、(裏)本日は終了しました
内容量1枚注文コード18524966品番K5692-1
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質コルク貼り合せ文字内容(表)OPEN、(裏)closed仕様ひも付幅(mm)224高さ(mm)115質量(g)87奥行(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18524957
2017-10-02
用途: 営業告知プレート

日本語、しかも少女のデザイン入りで、
硬くなく柔らかいイメージのプレート
で良かったと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする