光
プレート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
文字内容
(表)いらっしゃいませ営業中、(裏)本日は終了しました
(表)いらっしゃいませ営業中、(裏)本日は終了しました
(表)いらっしゃいませ営業中、(裏)本日は終了しました
(表)OPEN、(裏)closed
(表)準備中、(裏)営業中
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18524984
品番
K5692-4
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
コルク貼り合せ
文字内容
(表)いらっしゃいませ営業中、(裏)本日は終了しました
仕様
ひも付
幅(mm)
224
高さ(mm)
115
質量(g)
87
奥行(mm)
8