光
プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容
準備中-営業中
準備中-営業中
仕度中-商い中
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18525063
品番
H758-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
材質
焼杉(文字はシナベニア切文字)
文字内容
準備中-営業中
幅(mm)
210
高さ(mm)
75
質量(g)
52
仕様
鎖付、両面標示
奥行(mm)
16