曜日別特売
H759-1 プレート 光 18525072

プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容営業中 open-closed
内容量1枚注文コード18525072品番H759-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
材質焼杉(文字はシナベニア切文字)文字内容営業中 open-closed幅(mm)210高さ(mm)250質量(g)133仕様鎖付、両面標示奥行(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする