曜日別特売
SPR-750 SPラック 光 18526077

 

SPR-750 SPラック 光 18526077
SPR-750 SPラック 光 18526077

SPラック

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(mm)750
内容量1個注文コード18526077品番SPR-750
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポスターなど、印刷物の掲示に。

取付穴あり幅(mm)750質量(g)181材質アルミ高さ(mm)33奥行(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18526052
2024-04-28
用途: 日常生活
自動車・二輪車・自転車関連業

キッチン冷蔵庫へ使用しました。
マグネットがつかないタイプとなりこの様な商品を探していました。
大変便利です。
他のサイズも購入予定です。

対象商品 : 18526068
2020-07-28
用途: 紙をつけたり外したりの作業
飲食業

まず最初に使えない。二度と買わない。
紙を貼り付けてとらないことが前提ならばよいが取ったり外したりを考えての購入は全くおすすめできない。片手では外れない。片手でやろうとすると紙が破れる。外す際はレールの部分を少し上にずらす必要がある。柔い紙ではできない。また、商品に関しての画像情報等が少なすぎる。これがちゃんとした説明と思っているのだから対応もその程度なんだろうけどネットで購入するのだからもっと情報をいれるべきだし、画像や動画ものせるべきしまいには商品交換もできないと…
対応もあり得ない。あり得なさすぎる!類似した商品を扱っているのだからもっと説明などをすべきだと思うけどありえないい対応でした。

対象商品 : 18526068
2020-03-04
用途: 修理伝票を挟もうと
海津電機

横に数枚伝票を差し込んで整理して、完了後に取り外す用途をイメージして購入しました。紙を上に押しながら、または横にずらして外すようですが、数枚伝票を差し込むと真ん中の伝票が横にずらせず、かと言って上にずらして外そうにもなかなか外れず。
中のアルミ製ローラーが重すぎるんじゃないですかね。
イライラするので使用するのをやめました。マグネットボード+マグネットの方がよっぽどマシ。

対象商品 : 18526052
2019-06-19
用途: 職場の掲示物に使用
医療・福祉・介護関連業

コクヨ製品と同時に購入したので、こちらのほうが使い勝手は良かったです。もう少し幅のあるサイズだとよりよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする