スプリングコレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)7
内容量1個注文コード18533768品番C20-7
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法D(Φmm)7適合本体CTH20、CTA20寸法L(mm)50寸法H(mm)29寸法D1(Φmm)29.5コレット締り代0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする