NTKカッティングツールズ
チップ CCGT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
コーナーR(mm)
0.4
0.03
0.08
0.18
0.38
0.1
0.2
0.4
ブレーカ
U1
AM3
S
U1
CL
全15種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
18535676
品番
CCGT09T304RU1TM4
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
形状
ひし形80°
材質
PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)
逃げ角(度)
7
厚さT(mm)
3.97
ブレーカ
U1
コーナーR(mm)
0.4
内接円(inch)
9.525