曜日別特売

チップ DCGT

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.38
材質PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)
ブレーカS
内容量1ケース(10個)注文コード18535825品番DCGT11T304MRSTM4
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
形状ひし形55°材質PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)逃げ角(度)7ブレーカSコーナーR(mm)0.38厚さT(mm)3.97内接円(inch)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18535843
2024-05-29
用途: 金属の切削加工に

真鍮や快削鋼からステンレスまで当社で使う程度の素材であればなんでもそつなく加工してくれる。
またチップ形状によっては研いで再利用もできるので費用対効果が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする