NTKカッティングツールズ
チップ DCGT
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コーナーR(mm)
0.1
0.03
0.08
0.18
0.38
0.1
0.2
0.4
材質
PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)
PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)
PVDコーテッド微粒子超硬(QM3)
ブレーカ
U1
AM3
AMX
S
U1
CL
全19種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
18535843
品番
DCGT11T301RU1TM4
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
形状
ひし形55°
材質
PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)
逃げ角(度)
7
ブレーカ
U1
コーナーR(mm)
0.1
厚さT(mm)
3.97
内接円(inch)
9.525