アサヒ工具
4NT Aカットエンドミル(MA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
20
20
20
18
19
21
15
16
17
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
シャンク径(Φmm)
20
16
20
25
32
42
刃長l(mm)
30
25
30
40
50
60
全長(mm)
95
80
85
90
95
100
110
120
130
140
160
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18539036
品番
TAC4200M
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
20
刃長l(mm)
30
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
20
首形状
B
材質
超微粒子超硬
刃数
4