4NT Aカットエンドミル(MA)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)47
47
45
46
48
49
50
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
シャンク径(Φmm)42
刃長l(mm)60
全長(mm)160
内容量1本注文コード18539307品番TAC4470M
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
外径D(Φmm)47刃長l(mm)60全長(mm)160シャンク径(Φmm)42首形状C材質超微粒子超硬刃数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする