曜日別特売

MC用面取りカッター (G2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本シャンク径d(Φmm)20全長L(mm)130注文コード18539368品番CMC1560K
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
全長L(mm)130シャンク径d(Φmm)20刃長l(mm)10.4角度θ(°)60小径D1(Φmm)3切刃形状その他大径D(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする