Tスロットカッター (G2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本外径D(Φmm)15注文コード18539736品番TSL1507K
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
外径D(Φmm)15刃幅l(mm)7刃数6全長L(mm)65シャンク径d(Φmm)12首下長L1(mm)18首径d1(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする