アサヒ工具
Tスロットカッター (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
外径D(Φmm)
22
注文コード
18539973
品番
TSL2205K
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
22
刃幅l(mm)
5
刃数
6
全長L(mm)
85
シャンク径d(Φmm)
20
首下長L1(mm)
32
首径d1(Φmm)
11