Tスロットカッター (G2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本外径D(Φmm)25注文コード18540025品番TSL2504K
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
外径D(Φmm)25刃幅l(mm)4刃数6全長L(mm)85シャンク径d(Φmm)20首下長L1(mm)33首径d1(Φmm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする