アサヒ工具
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル (MA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
11
11
11
5.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11.5
12
12.5
13
14
15
16
17
18
19
20
刃径(Φmm)
11
11
11
5.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11.5
12
12.5
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
50
30
20
22
25
40
50
60
70
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18545336
品番
SAC2110LM
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
11
刃長l(mm)
50
全長(mm)
110
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
12
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
11
表面処理
ノンコート
首形状
A