アサヒ工具
トルネード エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
3
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
刃径(Φmm)
3
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
6
6
9
8
12
10
15
18
16
24
20
30
36
28
42
45
32
48
54
40
60
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18546124
品番
STN03006M
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
3
刃長l(mm)
6
刃数
4
全長(mm)
45
刃長(mm)
6
材質
超微粒子超硬
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
TiNコート
首形状
A