アサヒ工具
トルネード エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
16
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
刃径(Φmm)
16
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
48
6
9
8
12
10
15
18
16
24
20
30
36
28
42
45
32
48
54
40
60
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18546316
品番
STN16048M
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
16
刃長l(mm)
48
刃数
6
全長(mm)
130
刃長(mm)
48
材質
超微粒子超硬
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
表面処理
TiNコート
首形状
B