アサヒ工具
ハイスパイラルエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
21
21
21
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21.5
22
8
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
54
55
58
60
シャンク径(Φmm)
20
10
12
16
20
25
32
刃長l(mm)
30
20
30
40
50
全長(mm)
95
75
90
95
115
135
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18546605
品番
HSP4210K
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
21
刃長l(mm)
30
刃数
4
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
20
材質
G2超硬K種
首形状
C