曜日別特売

ハイスパイラルエンドミル (G2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)24.5
24.5
22.5
23
23.5
24
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
8
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
54
55
58
60
シャンク径(Φmm)25
刃長l(mm)40
全長(mm)115
内容量1本注文コード18546675品番HSP4245K
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
外径D(Φmm)24.5刃長l(mm)40刃数4全長(mm)115シャンク径(Φmm)25材質G2超硬K種首形状A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする