ボールエンドミル(先ムク) (G2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)8
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)12
シャンク径d(Φmm)12
内容量1本注文コード18547375品番BEM2040K
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
外径D(Φmm)8シャンク径d(Φmm)12刃長l(mm)14全長L(mm)120全長(mm)120材質G2超硬K種刃数2刃長(mm)14シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)8表面処理ノンコート寸法R(mm)4ボール半径R(mm)4首形状A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする