アサヒ工具
ボールエンドミル(先ムク) (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
9
4
5
6
7
8
9
刃径(Φmm)
9
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
12
10
12
シャンク径d(Φmm)
12
10
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18547384
品番
BEM2045K
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
9
シャンク径d(Φmm)
12
刃長l(mm)
14
全長L(mm)
120
全長(mm)
120
材質
G2超硬K種
刃数
2
刃長(mm)
14
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
9
表面処理
ノンコート
寸法R(mm)
4.5
ボール半径R(mm)
4.5
首形状
A