曜日別特売

マシンリーマ (G2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)15
全長L(mm)205
刃長l(mm)50
内容量1本注文コード18547533品番MRM1500K
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
外径D(Φmm)15シャンクテーパシャンク刃長l(mm)50全長L(mm)205刃形ストレート刃数6シャンク径(MT)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする