アサヒ工具
マシンリーマ (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
16
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
40
全長L(mm)
205
130
150
160
170
190
205
220
230
240
265
270
280
320
330
刃長l(mm)
50
30
50
60
65
70
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18547542
品番
MRM1600K
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
16
シャンク
テーパシャンク
刃長l(mm)
50
全長L(mm)
205
刃形
ストレート
刃数
6
シャンク径(MT)
2