曜日別特売

マシンリーマ (G2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)24
全長L(mm)265
刃長l(mm)65
内容量1本注文コード18547585品番MRM2400K
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
外径D(Φmm)24シャンクテーパシャンク刃長l(mm)65全長L(mm)265刃形ストレート刃数6シャンク径(MT)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする