アサヒ工具
ロング ハイスパイラルエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
55
60
刃径(Φmm)
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
55
60
シャンク径(Φmm)
10
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
40
40
60
50
80
100
120
70
150
200
全107種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18547917
品番
HSP410040K
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
10
刃長l(mm)
40
刃数
4
全長(mm)
90
刃長(mm)
40
材質
G2超硬K種
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
ノンコート
首形状
B