MS-10.5-4 六角軸 木ネジ専用皿取りカッター 大西工業 18548120

 

MS-10.5-4 六角軸 木ネジ専用皿取りカッター 大西工業 18548120
MS-10.5-4 六角軸 木ネジ専用皿取りカッター 大西工業 18548120
MS-10.5-4 六角軸 木ネジ専用皿取りカッター 大西工業 18548120

六角軸 木ネジ専用皿取りカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(mm)コースレッド:4.5下穴径(Φmm)4注文コード18548120品番MS-10.5-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。
6.35mm六角軸仕上げ。

用途
木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。
建築関係時の下地工事に。
建具・造作などの連結・取り付け時に。
本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。
木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ
軸径(Φmm)6.35長さ(mm)15寸法(mm)コースレッド:4.5全長(mm)60径(Φmm)面取リ:10.5下穴径(Φmm)4適合被削材種(柔⇔硬)パイン材・ラワン材・ベニア合板:◎、ヒノキ・スギ・2×4材:○、マツ・ベイマツ・カラマツ:○、ケヤキ・クワ・ケシ・ウッドデッキ材:×木ねじ径(mm)木ねじ:4.1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※回転数は3000rpm以下でご使用ください。

商品説明動画

【大西工業 木ネジ専用皿取りカッター (下穴錐付き)】公式商品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする