アサヒ工具
ロングシャンクウルトラ30エンドミル(L) (AH10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
25
14
15
16
18
20
21
24
25
26
28
30
32
35
40
シャンク径(Φmm)
25
16
20
25
32
42
刃長l(mm)
40
20
40
50
全長(mm)
220
140
160
170
220
230
270
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18549834
品番
LSU225220LK
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
25
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
25
刃長l(mm)
40
首下長L2(mm)
150
材質
AH10超硬K種
刃数
2
首形状
B