曜日別特売

千鳥刃Tスロットカッター (G2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃幅l(mm)16
シャンク径d(Φmm)25
首径d1(Φmm)13
内容量1本注文コード18550683品番TSL3016TK
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
外径D(Φmm)30刃幅l(mm)16刃数6全長L(mm)125シャンク径d(Φmm)25首下長L1(mm)29首径d1(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする